RFRCC-H6045BM リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011706

RFRCC-H6045BM リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011706
RFRCC-H6045BM リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011706
RFRCC-H6045BM リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011706
RFRCC-H6045BM リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011706

リスタ ハイテーブル 大理石調セラミック天板タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
色ブラックマーブル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×1011
内容量1台注文コード75011706品番RFRCC-H6045BM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

豊富なサイズ・カラーバリエーションを取り揃えたリスタ カフェテーブルの大理石調セラミック天板タイプ。高級感のあるマーブル柄はカフェスペースに上品でモダンな落ち着きを演出。シンプルからホテルライクまで多様なインテリアスタイルに調和します。セラミック天板は耐熱性、耐久性、耐水性、耐薬品性に優れており、紫外線にも強いため、直射日光が当たる場所でも日焼けや色褪せの心配が少なく、公共空間などの様々なシーンで安心してご使用いただけます。

質量(kg)
26.6
色
ブラックマーブル
天板形状
四角
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×450×1011
材質
天板:セラミック、PVCシート貼り木質ボード 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:フェルト
耐荷重(kg)
天板約20
注意
※マーブル柄の出方には個体差があります
※屋内用です。屋外ではご利用いただけません
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,350/税込¥2,585
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする