RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907

RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907
RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907
RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907
RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907
RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907
RFC-FOBK フォリオ ループ脚チェア アール・エフ・ヤマカワ 75011907

フォリオ ループ脚チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1脚注文コード75011907品番RFC-FOBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

「紙のような軽さ」をコンセプトにしたループ脚ミーティングチェア。折り紙を思わせる縁のラインと、スリムな脚部が美しいフォルムを演出します。背と座にはPPを使用しており、お手入れも簡単。緩やかな凹みが背中にフィットし、快適な座り心地を提供します。最大8脚までスタッキング可能で、省スペース収納にも対応。重さ3.7kgの軽量設計で、カラーはブラック・ホワイト・グレーの3色展開です。

色
ブラック
材質
背・座:PP 脚部:スチール(粉体塗装) 床設置面クッション材:PP
質量(kg)
3.7
座高(mm)
450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
535×560×750
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,780/税込¥5,258
沖縄地方数量1につき¥5,850/税込¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする