曜日別特売
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719

25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719
25966-01 国産牛革ウエストポーチ 平野鞄 75016719

国産牛革ウエストポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75016719
品番
25966-01
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

姫路産の牛革を使った国産ベルトポーチ
ポケットが少ないコーデにおススメです
マチ幅1.5cmの薄さで服装の邪魔をしません
小さくて薄いのに長財布やスマホもすっぽり
背面はメッシュ生地で蒸れを軽減します

仕様
正面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、中仕切り、YKKファスナー使用
色
クロ
質量(g)
240
寸法(cm)
14×23×1.5
生地
【内装】綿、【本体】牛革

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする