ラクテム
滑り止めテープ 角型打ち抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1ケース(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75047779
品番
MGSC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
0.5
砥粒
CRスポンジ(C4305)/日東5000NS
使用場所
屋内用
長さ(mm)
500
幅(mm)
10
主な用途
滑り止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後はがれやすい為、2~3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。