- フォールディングステップ TENMA(天馬) 75048427

フォールディングステップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
サニーレッド
内容量1個注文コード75048427品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

天板高さ(m)0.22収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×40×330質量(kg)0.95最大使用荷重(kg)100サニーレッド材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段アズワン品番65-1962-11収納寸法・幅(mm)340収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)330使用時寸法(cm)34×26×22
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75048445
2023-11-01
用途: 届かない棚の物品を取るために使用。
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

包装も奇麗で、しっかりビニールクッションが入っていたので
割れの心配もなかったです。
品も丈夫で使いやすく色も可愛くて評判がよかったです。

対象商品 : 75048418
2022-04-28
用途: 高所のものを取るとき
教育・研究機関

ぱっと開いて使いやすいです。耐久性は使い始めたところなのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする