曜日別特売
- フォールディングステップ TENMA(天馬) 75048479

フォールディングステップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
カスタードイエロー
内容量1個注文コード75048479品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたたみできる踏み台。高さ32cm。
幅は肩幅に近い39cmで、体重移動がおきやすい作業などに便利。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

天板高さ(m)0.32収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×40×430質量(kg)1.36最大使用荷重(kg)100カスタードイエロー材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段アズワン品番65-1962-37収納寸法・幅(mm)460収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)430使用時寸法(cm)46×29×32
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75048454
2025-07-23
用途: 高い所の物を取る
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、高い所の物を取るのに便利です。

対象商品 : 75048454
2024-04-15
用途: 乗降時の踏み台。
製造業

耐荷重100kgとありますが、60kgの私が天板の中央部に乗ると少したわみます。
展開、折りたたみは簡単。

対象商品 : 75048463
2024-07-23
用途: バイク積み下ろしの際の足場
自動車・二輪車・自転車関連業

体重が73kgあるのでバイク積み下ろしの足場として長期使っているとクラックが発生します。
怪我する前に新品に交換しました、
ちょうど天板の高さが荷台高さの半分なのでとても使いやすいです。

対象商品 : 75048463
2023-09-10
用途: バイク整備作業
製造業

アルミ製よりもさらに軽く使用しやすいです。ただ、樹脂製タイプのステップは安価ですが、傷みが見られたら使い切りと割り切って買い替えることをお勧めします。接合部が外れやすくなり危険となります。

対象商品 : 75048463
2022-05-09
用途: 自動車の整備時
建設業・工事業

剛性が高く、座面も広いので、非常に安定しています。
但し、折りたたんだ状態では、クリップで嵌まっている部分が外れやすいのが唯一の欠点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする