曜日別特売
F-2540 スマートワゴンFit WT45 不動技研 75048594

スマートワゴンFit WT45

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75048594品番F-2540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

すき間を利用して、キッチン周りが片付く隙間ラック 4段。
木製のフラット天板付き。
食器棚や冷蔵庫、シンクの横のすき間に。
コロ付きで、出し入れ簡単。
工具不要の組立て式。

材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード幅(mm)125グレー高さ(mm)853奥行(mm)450棚段数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする