曜日別特売
F2521 スタックカーゴ ワイド 深型 不動技研 75048689

スタックカーゴ ワイド 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75048689品番F2521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
コロの向きを付け替え可能。
引き出す向きを変えることができます。
背の高いものが入れやすい深型。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)374×492×343ホワイトタイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタフタなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.4×49.2×34.3コンテナ種類メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする