不動技研
スタックカーゴ スリム 浅型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75048698
品番
F2522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
背の低いものが入れやすい浅型。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×494×177
色
ホワイト
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×49.4×17.7
コンテナ種類
メッシュ