曜日別特売
HCD-0860-WH ハイカウンター用 オプションデスク(スチール、木製兼用) Y2K 75051753

ハイカウンター用 オプションデスク(スチール、木製兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)744
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード75051753品番HCD-0860-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハイカウンター専用の接客側デスクです。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS幅(mm)744質量(kg)6.7高さ(mm)700奥行(mm)600色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする