LRC50J-PI(HA) 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(樹脂ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー 75053205

跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(樹脂ジョイント仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード75053205品番LRC50J-PI(HA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。
静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品
本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。
当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。

使用キャスター
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
耐荷重(kg)500(中間棚100)間口(mm)外寸/内寸800/730奥行(mm)外寸/内寸600/545高さ(mm)外寸/内寸1700/1455車輪径(Φmm)150質量(kg)36表面処理粉体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂材質(車輪)ゴムアイボリー最大積載荷重(kg)500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75053205LRC50J-PI(HA)75053144LRC50-PI(HA)LRC50J-PI(HA) 跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー 75053144跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする