曜日別特売
DW-25L92 -25~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong 75054133

DW-25L92 -25~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong 75054133
DW-25L92 -25~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong 75054133
DW-25L92 -25~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong 75054133

-25~-10℃ バイオメディカルフリーザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード75054133品番DW-25L92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000

医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。
ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。
640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。

質量(kg)46外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635電源周波数(Hz)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1につき15,500/税込17,050
離島数量1につき15,500/税込17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする