DW-86L338J -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong 75054167

-86~-40℃ 超低温フリーザー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可特別運賃車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
内容量1個注文コード75054167品番DW-86L338J
参考基準価格(税別)¥1,760,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。

質量(kg)238電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき150,000/税込165,000
北海道地方数量1につき280,000/税込308,000
九州地方数量1につき210,000/税込231,000
沖縄地方数量1につき705,000/税込775,500
離島数量1につき705,000/税込775,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする