モリ工業
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
150
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
6
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
厚さ(mm)
3.5
2
2.5
3
3.5
4
5
スケジュール
10
10
20
40
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75055628
品番
SUS304 TP-A 165.2X3.5x4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
用途
耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
スケジュール
10
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3.5
材質
SUS304
質量(kg)
56.4
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
注意
※法人のみ
※4トンロング車の進入・転回が困難なところ(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地)
※荷下ろし具の無い所
※企業表示が無い場所/無人倉庫
※その他不可(土日長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待ち合わせ)注.天候や道路事情により前日に出荷停止の場合が有ります。不在だった場合又は荷下ろしを開始頂けない場合はキャンセルとし再配達は致しません。(改めて新規にて御発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生致します。荷姿は梱包なしです。入門手続き等で時間が掛かる場所には納入が出来ない場合が御座います。尚、納入可能か否かは御注文を頂いてからの判断に成ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類