SUS304 TP-D 13SUX4000 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m モリ工業 75055829

一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外径(mm)15.88
内容量1本注文コード75055829品番SUS304 TP-D 13SUX4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
厚さ(mm)0.8質量(kg)1.2呼び13(Su)外径(mm)15.88材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448
注意
※法人のみ(住宅地/ビジネス街/繁華街/飲食店/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地 はお届け不可)
※4トンロング車の進入・転回が困難なところ
※荷下ろし具の無い所
※企業表示が無い場所/無人倉庫
※その他不可(土日長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待ち合わせ)注.天候や道路事情により前日に出荷停止の場合が有ります。不在だった場合又は荷下ろしを開始頂けない場合はキャンセルとし再配達は致しません。(改めて新規にて御発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生致します。荷姿は梱包なしです。入門手続き等で時間が掛かる場所には納入が出来ない場合が御座います。尚、納入可能か否かは御注文を頂いてからの判断に成ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする