仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms寸法(mm)22.0×80.0×3.5容量256GB質量(g)約8動作温度0℃~70℃保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。インターフェイスPCIeGen3×4各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)読込速度2100MB/s(256GB),2200MB/s(512GB/1TB),2500MB/s(2TB)MTBF平均故障間隔200万時間