曜日別特売
LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877

 

LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877
LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877
LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877
LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877
LS-5576-K クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア SONIC(ソニック)[文具] 75057877

クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス ギア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード75057877品番LS-5576-K
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

学校で配られたPC・タブレットの持ちはこびに最適!丈夫な持ち手付き。
「かるほご」だから荷物が多い時も安心!
「軽量」約120g×約4mm厚クッションでしっかり「保護」。
スクールバッグやランドセルにスッポリ入る!
(※ご購入前に必ずサイズをご確認ください)
クールなバイカラーの本体色×ビビットカラーな内生地でアクセントを効かした「ギアカラー」11.6インチノートPC相当に対応
(※必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認の上、ご購入ください。)
マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ちはこべる。
しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。

材質約235×330×25ネイビー内寸(mm)約212×304×23適合サイズ11.6インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする