曜日別特売
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938

 

LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938
LV-5328-SV トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる SONIC(ソニック)[文具] 75057938

トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 19cm 色で時間の経過を実感できる

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75057938品番LV-5328-SV
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう!
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
【電子アラーム】鳴動時間:3秒
【音量】最小:約65dB⇔最大:約75dB(2段階調節・消音設定可能)
【設定可能時間】最大:30分時間をしっかり意識できるサイズ。
離れても見守れる。スタンドつき・壁掛け穴・磁石つきの3WAYで様々なシーンで使用可能。

材質ABS寸法(mm)190×190×40シルバー表示形式アナログ最大設定時間30分設置方法スタンド/マグネット/壁掛けカウントダウン機能カウントダウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75057938
2024-04-07
用途: 子どもが日常生活において約束の時刻を守るために使用
教育・研究機関

まだ時刻を意識できない年齢の子どもにとって、あと何分で、約束の時刻になるということに自ら気づくための一つの手立てとして活用しています。時刻を知らせる音も優しく丁度よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする