曜日別特売
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954

 

KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954
KBF-S300100(BK) 結束バンド耐候 300MM ELPA 75058954

結束バンド耐候 300MM

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75058954品番KBF-S300100(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥595
販売価格(税別)
541

耐候性
紫外線に強く、屋外で使える

用途
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 日曜大工
農・林・水産業

扱いやすくまた強く感激しているただ冬に強いのか今年試してみる。

対象商品 : 75058954
2024-06-19
用途: 洗車機ホース止め用に
岩崎石油 株式会社

とてもしっかりした作りで、スムーズに止めやすく色が黒なので、
外用でも摩耗しぬくそうです。
あと数個買い足す予定です。

対象商品 : 75058954
2024-03-01
用途: 外で使うので
製造業

外用を探していてこちらを発見。最安値です。まだ使用したばかりなのでわかりませんが耐久性に期待!!!

対象商品 : 75058954
2022-08-09
用途: 支柱の組み付け
その他業種

家庭菜園をしていますので支柱を組んだり外したり網をつけたり外したり その都度結束バンドを捨てていましたが こちらを見つけて使ってみたところ何度も使えて失敗もやり直しができるので助かっています。
爪がもう少し大きければ外すときに押さえやすいのにといつも思います。

2022-12-24
用途: 部品の結束
運輸・通信業

購入して2か月 日の当たらない所に置いていた
使用したら折れて使い物にならない
交換をして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする