曜日別特売
4VW-E65-28H ファブレフィルター Vタイプ スペイス 75059006

ファブレフィルター Vタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×305×290
捕集効率(%)65
風量(m3/min)28
材質(外枠)木(合板)
内容量1個注文コード75059006品番4VW-E65-28H
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

細かく折り込んだ高性能帯電低圧損ろ紙を、奥行き290mmの枠内スペースにジグザグに配した中高性能フィルタです。
圧損、寿命面に優れ、一般ビル、病院、工場など幅広い用途にてご利用いただけます。

用途
一般ビル、病院、工場など
材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)ホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×305×290風量(m3/min)28材質(外枠)木(合板)捕集効率(%)65使用湿度(%RH)98以下初期圧力損失(Pa)75最終圧力損失(Pa)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする