曜日別特売
HP-CT1 ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070865

HP-CT1 ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070865
HP-CT1 ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070865
HP-CT1 ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 75070865

ヘッドホンHP-CT1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75070865
品番
HP-CT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

HP-CT1 は、リスニング・モニター・楽器練習など幅広い用途に対応する密閉型ヘッドホン。軽量設計と十分な遮音性で、日常からスタジオまで扱いやすい実用モデル。
・密閉型(クローズド)デザインで外部音を遮り、集中したリスニングが可能
・40mmドライバー採用で、クリアな中高域と十分な低域を両立
・軽量ボディと柔らかいイヤーパッドで長時間使用でも疲れにくい装着感
・折りたたみ機構により、持ち運びや収納が容易
・ステレオミニプラグ仕様で、PC・スマホ・電子楽器・オーディオ機器など幅広く接続可能
・自宅練習、オンラインレッスン、DTM入門、一般リスニングまで幅広く対応

質量(g)
約150~180
形式
ダイナミック型
ケーブル長(m)
2
機構
折りたたみ式
プラグ
ステレオミニ(3.5mm)
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする