曜日別特売

ベルヌーイグリッパ用ストッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)NBR(黒色)
内容量1個注文コード75071186品番ZNCM-PN2
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボディサイズ:Φ80を追加[New]
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N)
3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減

材質(パッド)NBR(黒色)材質NBR(黒色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする