IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256
IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256
IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256
IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256
IZG10-08N-01 IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 75071256

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種類ACアダプタ/電源ケーブル:なし注文コード75071256品番IZG10-08N-01
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。

用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵種類ACアダプタ/電源ケーブル:なし管接続口径ワンタッチ管継手:Φ8mmノズル形状標準ノズル

商品説明動画

イオナイザガンタイプ IZG10
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする