IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886
IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886
IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886
IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886
IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886
IBG10H09-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071886

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ノズル長(mm)50注文コード75071886品番IBG10H09-01
参考基準価格(税別)¥13,170販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。

用途切粉、粉塵、水滴の除去ノズル長(mm)50ノズルロングノズル/50mm/IBG1-12-10-50ポート【供給ポート】ワンタッチ管継手:KQ2H09-36ASアジャスターアジャスタなし

商品説明動画

インパクトブローガン IBG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする