曜日別特売
No.5475 紙両面テープ No.5475 マクセル 75072532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ No.5475

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
内容量1ケース(60巻)注文コード75072532品番No.5475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。

用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めテープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材不織布主な用途仮止め用、粗面用、端末止め粘着剤合成樹脂系粘着材タック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75072532No.547585389475No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389475紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする