曜日別特売
No.5480 紙両面テープ No.5480 マクセル 75072636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ No.5480

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)15
内容量1ケース(60巻)注文コード75072636品番No.5480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用テープ幅(mm)15テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12基材不織布主な用途一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする