※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
紙両面テープ No.5486
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(60巻)
1ケース(80巻)
1ケース(60巻)
1ケース(90巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
テープ幅(mm)
25
10
15
20
25
30
50
75
テープ長さ(m)
20
20
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75072733
品番
No.5486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
電気・電子用
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用