曜日別特売
No.5486 紙両面テープ No.5486 マクセル 75072785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ No.5486

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)50
内容量1ケース(60巻)注文コード75072785品番No.5486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材不織布粘着剤合成樹脂系粘着材主な用途電気・電子用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする