※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
紙両面テープ No.5490
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75072837
品番
No.5490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途
自動車内装材・緩衝材の固定用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
主な用途
自動車内装用
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用