※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
200
200
250
300
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75073024
品番
A-32/33
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ホワイト
呼び寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応