マクセル
フィルム両面テープ No.5621
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(132巻)
1ケース(132巻)
1ケース(24巻)
テープ幅(mm)
10
10
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(132巻)
注文コード
75073047
品番
No.5621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途
コンクリート板とシリコーンゴムの固定用
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
ポリエステルフィルム
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
43.1[10.9]
引張強度(N/25mm)
107.75
保持力(ズレmm)
40℃/(1面)0.5、(2面)0.5
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用