マクセル
フィルム両面テープ No.5622
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
75073065
品番
No.5622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。
また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
用途
自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエステルフィルム
保持力(ズレmm)
40℃/4
適合用途
油面
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用