曜日別特売
V-FSK-13-6 Vフェイスアウトスロープ13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 75073383

※寸法図

Vフェイスアウトスロープ13Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75073383品番V-FSK-13-6
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クロームパイプ寸法(mm)Φ12.7×1.6t傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする