※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フレイムレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
1500
900
1200
1500
色
ホワイト
アルシルバー
ホワイト
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75073575
品番
FM-RL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
木下地専用、軽量用
材質
アルミニウム
寸法(mm)
1500
色
ホワイト
穴数
ビス穴:22
RoHS指令(10物質対応)
対応