※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
打ち込み用フラットキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
仕上
生地
適合パイプ
31/31
注文コード
75073715
品番
UF
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・適合パイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2、コの字:2.0
呼び
3131
仕上
生地
適合パイプ
31/31
RoHS指令(10物質対応)
対応