No.9890 アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセル 75073765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
内容量1ケース(10巻)注文コード75073765品番No.9890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。

用途
断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.15基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム+ポリエチレンネット粘着剤合成ゴム系粘着力11.76N/10mm伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする