※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
打ち込み用フラットキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
仕上
クローム
適合パイプ
40/40
注文コード
75073776
品番
UF
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・適合パイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2、コの字:2.0
呼び
4040
仕上
クローム
適合パイプ
40/40