曜日別特売
QBS クイックブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 75073889

※寸法図

クイックブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)ダボ芯:362、ダボ内:357
内容量1個注文コード75073889品番QBS
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
付属品クッション仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可材質スチール、透明ポリカ厚さ(mm)爪部:3.0寸法(mm)ダボ芯:362、ダボ内:357呼び寸法(mm)350仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする