※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
300
200
250
300
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75073986
品番
A-32/33
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
ブラック
呼び寸法(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応