102RN13-50 布粘着テープ 着色タイプ ニチバン 75074277

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

102RN13-50 布粘着テープ 着色タイプ ニチバン 75074277
102RN13-50 布粘着テープ 着色タイプ ニチバン 75074277
102RN13-50 布粘着テープ 着色タイプ ニチバン 75074277

布粘着テープ 着色タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色橙
内容量1箱(30巻)注文コード75074277品番102RN13-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
カラーバリーエーションがあり選べます。

用途
重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
色
橙
テープ幅(mm)
50
基材
ポリラミスフ
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
9
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.87
引張強度(N/10mm)
59.52
特性
強力
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
グリーンマーク
認定
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮ふ)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえて貼り付けてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする