※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
溶接用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75074485
品番
YN-R
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
仕様
t=1.6専用
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
呼び
60
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応