付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可質量(g)73タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1 / L = 45保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形ケーブル3 m, PUR, 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN