曜日別特売

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ケーブル0.3 m, PUR, 2×0.34 mm2注文コード75075458品番IER206
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

工作機械および金属加工向け
付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
ヘビーデューティの金属性検出面
長い検出距離で高い稼働時間
優れたコストパフォーマンスで導入しやすい

付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可質量(g)35.9タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1 / L = 45保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形ケーブル0.3 m, PUR, 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする