曜日別特売

IO-Link圧力センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75076097品番PV2102
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI質量(g)55タイプ短絡保護機能:パルス測定範囲(MPa)0~10外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K出力開閉電流(mA): (DC)100対応リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100時間起動遅延:< 0.3消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30応答周波数(Hz)(DC)< 170保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする