PV7702 IO-Link圧力センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター) 75076106

IO-Link圧力センサ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
65
注文コード
75076106
品番
PV7702
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
優れた過負荷耐性と真空耐性
高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装
6000万を超える圧力サイクルの製品寿命
2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き
IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定

質量(g)
65
適合
入力数 / 出力数:デジタル出力: 2
材質
媒体接触部:ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI
タイプ
短絡保護機能:パルス
外形寸法(mm)
Φ 19 / L = 67
保護構造
IP 67, IP 69K
出力
開閉電流(mA): (DC)100
対応
リストリクタ素子内蔵:有、逆接続保護:有
保存温度(℃)
-40~100
時間
起動遅延:< 0.3
消費電流(mA)
< 15
絶縁抵抗(MΩ)
100, (DC 500 V)
使用周囲温度(℃)
-40~90
締付トルク(N・m)
50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
外装
シリンダー
保護回路
過負荷:有
出力信号
スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
短絡保護
有
使用電圧範囲(V)
DC 18~30
応答周波数(Hz)
(DC)< 170
保護クラス
III
スイッチング方式
最小スイッチング:6000万回, (1.2 x 定格圧力)
伝送方法
COM2 (38,4 kBaud)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力機能
ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)
電圧降下(V)
スイッチング出力時最大:(DC)2
プロセス接続
接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5
出力数
最大:2
電気仕様
PNP/NPN
通信インターフェース
IO-Link

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする