用途小売・流通→POS/入出庫検品
サービス業→会員管理/レンタル管理
物流業→入出荷検品/梱包検品
商品タイプ定置式インターフェースUSB(HID/VCOM)読取方式CCD(離し読取)対応コード【読取一次元コード】JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSIDataBar他、【読取二次元コード】QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,Aztec,Maxi,GS1DataBar(composite)※日本語読取対応質量(g)250(ケーブルを除く)色ブラック分解能(mm)0.127(1次元)/0.17(二次元)幅(mm)80.2長さ(mm)145高さ(mm)97電源(V)DC5±10%角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)消費電流(mA)400(動作時)照明赤色LED617nm(エイミング617nm)安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI保管温度範囲(℃)-40~70アズワン品番64-9500-11動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)落下耐久(m)1湿度範囲(%)5~95(非結露)