曜日別特売
HGC2000 ミドリ安全 超耐滑長靴 ミドリ安全 75076384

HGC2000 ミドリ安全 超耐滑長靴 ミドリ安全 75076384
HGC2000 ミドリ安全 超耐滑長靴 ミドリ安全 75076384

ミドリ安全 超耐滑長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75076384品番HGC2000
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。
靴底の減りによる靴の交換時期がわかるスリップサイン付き。
長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、表面に特殊な加工を施しています。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャンネルにより、靴内のムレを効果的に逃します。
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
取り外し可能なインソールを採用。
湿気が溜まりやすいインソールを外して乾かすことができます。

形状ハイカットスーパーピンクサイズ(cm)26.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約1550(26cm)機能耐滑性・耐油・耐薬材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする