曜日別特売
fx-375ES-N スタンダード関数電卓 カシオ計算機 75077834

スタンダード関数電卓

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード75077834品番fx-375ES-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

優れたホールド感と操作性を実現する曲線ボディを採用。
エンジニアから学生まで、幅広く使える機能。
より見やすく、使いやすくなった数学自然表示。
2通りの意味にとれる計算順序を視覚化。
計算能力の飛躍的な向上を実現する機能。

桁数10桁付属品ハードケース仕様9メモリー、394関数・機能トラスコ品番435-0359電源ソーラー電池2電源エコマーク認定認定機能数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進)、統計計算(標準偏差、回帰計算、正規分布計算)、n進・論理演算、複素数計算、テーブル機能、複数列対応、方程式計算(求解、極値算出、不定解・解無判定)、アンサー機能、プレアンサー、乱数発生機能、整数乱数対応、循環小数入力・表示、余り割算機能、最大公約数、最小公倍数、カルク機能、ソルブ機能、総和計算、微分・積分、数式記憶/99、科学定数/40、単位換算/200キープラスチックキーエコマーク認定番号06 135 002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75077834fx-375ES-N46821959fx-375ESA-Nfx-375ES-N スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機 46821959スタンダード関数電卓 fx-375ESAカシオ計算機1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75077834
2018-06-29
用途: 一般計算。
サービス業

関数電卓はうん十年前に使ったきりだったので進化にびっくりです。
しかもこれほどの機能で2000円以下…昔は高かったなぁ~。

対象商品 : 75077834
2015-09-14
用途: 簿記授業を受ける息子用に
株式会社アドバンスパワー

今の電卓は高機能でも安価で素晴らしいです。
使いこなすには専門知識が多々必要ですが。
選定は難しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする