29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024

29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024
29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024
29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024
29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024
29531 IDカード用ラベル エーワン[ラベル] 75079024

IDカード用ラベル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10セット)
紙質再生PET100%・ポリエステルフィルム
再生PET100%・ポリエステルフィルム
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
内容量1冊(10セット)注文コード75079024品番29531
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。

厚さ(mm)(カード)0.6ラベル厚(mm)0.11ラベルサイズ(mm)86×54面付2面セット内容ホワイトフィルムラベル(10片)+カード10枚シートサイズ(mm)100×148紙質再生PET100%・ポリエステルフィルム主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用標準総厚さ(mm)0.19片数10余白四辺余白付アズワン品番64-8817-94入数5シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)グリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
注意
※29531のカードには印刷できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 事務作業
SCRAP DREAM卸売・小売業

印刷後の折型や完成方法が今一分かりませんでした。
再度、挑戦し作成完成させていただきます。
また購入する予定でございます。

対象商品 : 75079024
2025-05-22
用途: IDカード
一般社団法人アクアブレスヨガ協会サービス業

カードにシールを貼るのが難しいけど、自分で作れるのがいいです

2025-02-20
用途: 無地のプラスチックカードに貼り付ける
サービス業

このシールを上手に貼れる人がいるのだろうか?と思うほど、貼るのが難しかったです。空気が入って表面がプツプツとなるので貼り直しをしようとそっと剥がすのですが、一度貼ると剥がすのも難しくシールにシワができます。また、カードとサイズが同じなので少しずれても下の土台になるカードが見えてしまいます。出来上がりの美しさはあまり求めない(表示できさえすればいい)場合や、カードをカードケースに入れるので表面の不具合はあまり気にならない場合には便利に使えると思います。

対象商品 : 75079024
2022-08-18
用途: 社員証作成
株式会社IRiGUCHI卸売・小売業

シールをきれいに貼るのに少しコツが必要ですが、綺麗に仕上がり満足です。
ただ、印刷のカラーが設定した色よりかなりくすんだ色に変わるので
デザインの際に気を付ける必要があります。

対象商品 : 75079024
2020-10-31
用途: IDカード作成

エプソンのインクジェットプリンターで作成。
思っていたより綺麗に作れましたので満足しています。
プリント後、剥離紙を折って貼るように指示されていますが、そのやり方だとわずかに歪んで貼ってしまった場合にだんだんずれて行き結果縦にシワが出来たり気泡が出来てしまいます。(2枚失敗しました・・・)
ですので、普通に剥離紙を全て剥がし、角の位置決めを慎重に行って気泡が入らないようゆっくりと貼りました。(このやり方だと失敗はゼロでした)
仕上がりやコスパなど、トータル的に十分満足出来る商品だと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 75079024
2024-06-12
用途: 社員証用
医療・福祉・介護関連業

シールをキレイに貼るのが難しいです。改善されるといいのですが、失敗するとシールが無駄になってカードばかり余ります…

対象商品 : 75079033
2019-04-02
用途: 職員のIDカード用
医療法人社団悠愛会医療・福祉・介護関連業

表面の光沢、文字等の発色は良好であるが、のりが強すぎるのか、失敗してはがしたときにカードにのりが残り大変であった。また、丁寧に張っても気泡が入りやすいので改善してもらいたいと感じた。
ラベル印刷のソフトは必要十分で使い勝手が良く、位置合わせ等の煩わしさもなく安心して使うことができた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする