03522 木製収納付き玄関台 ファミリー・ライフ 75079035

03522 木製収納付き玄関台 ファミリー・ライフ 75079035
03522 木製収納付き玄関台 ファミリー・ライフ 75079035

木製収納付き玄関台

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×35×14.5~15.5
内容量1台注文コード75079035品番03522
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

毎日使う玄関だから高級感のある木製を!
デザイン性と機能性を兼ね備えた玄関台。頑丈で安定性に優れ高級感ある仕上がり、昇り降りがぐんと楽になります。
玄関での足腰のつらさを緩和する便利グッズ。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。
玄関スペースに合わせて選べる3サイズ。
踏み板の表面には溝が彫ってあるため滑りにくい。
見ばえのいい木製のしっかりした造りの玄関台。昇り降りがぐんとラクに。
台の下には靴が収納できます(60cm幅最大2~3足、90cm幅最大3~4足、120cm幅最大4~6足)(婦人靴を目安にしております)
組立不要完成品

材質本体:MDF転写プリント、アジャスター:ポリプロビレン質量(kg)約6天板厚さ(mm)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×35×14.5~15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 段差の大きな場所に設置、踏み台としてしよう。
清峰堂株式会社製造業

段差の大きな出入り口に設置。踏み台として使用しています。半歩高くなり、出入りする事が非常に楽になりました。ただ、幅が広すぎたのか安定感が悪く、上に板を敷いて補強しなければと考えています。

対象商品 : 75079035
2022-12-25
用途: 外履きの脱ぎ履き
その他業種

玄関と廊下の段差が気になってきた年になりました。段差解消のための物を探してました。外履きの脱ぎ履きが大変楽になりました。ただ玄関台に乗ると少し反ります。もう少し強い材料を使って欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする